曜日別特売
10X15 3カステンコB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144279

 

10X15 3カステンコB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144279
10X15 3カステンコB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144279
10X15 3カステンコB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144279

3カステンコB17(+)アプセットBT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
長さ(mm)15
内容量1袋(150個)注文コード20144279品番10X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,016
販売価格(税別)
14,560
長さ(mm)15十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする