大阪魂
ジオメットB17(+)アプセットBT
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1袋(80個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
長さ(mm)
45
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
20144620
品番
10X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,297
販売価格(税別)
¥
7,543
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10