曜日別特売
10X50 3カステンコB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144681

 

10X50 3カステンコB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144681
10X50 3カステンコB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144681
10X50 3カステンコB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144681

3カステンコB17(+)アプセットBT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(70個)
長さ(mm)50
内容量1袋(70個)注文コード20144681品番10X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,338
販売価格(税別)
7,580
長さ(mm)50十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする