曜日別特売
10X70(ゼン ディスゴB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144857

 

10X70(ゼン ディスゴB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144857
10X70(ゼン ディスゴB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144857
10X70(ゼン ディスゴB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144857

ディスゴB17(+)アプセットBT

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1袋(60個)
長さ(mm)70
内容量1袋(60個)注文コード20144857品番10X70(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,704
販売価格(税別)
10,640
長さ(mm)70十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする