曜日別特売
10X80(ゼン 3カステンコB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144979

 

10X80(ゼン 3カステンコB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144979
10X80(ゼン 3カステンコB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144979
10X80(ゼン 3カステンコB17(+)アプセットBT 大阪魂 20144979

3カステンコB17(+)アプセットBT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)80
内容量1袋(50個)注文コード20144979品番10X80(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,684
販売価格(税別)
15,167
長さ(mm)80十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする