3X4 ホワイト3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20145137

 

3X4 ホワイト3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20145137
3X4 ホワイト3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20145137
3X4 ホワイト3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20145137

ホワイト3W TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(4000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)4
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(4000個)注文コード20145137品番3X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,917
販売価格(税別)
20,834

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)4ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びM3ドライブサイズT10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする