6X30 ホワイト3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20145320

 

6X30 ホワイト3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20145320
6X30 ホワイト3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20145320
6X30 ホワイト3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20145320

ホワイト3W TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)30
ピッチ(mm)1
内容量1袋(400個)注文コード20145320品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,822
販売価格(税別)
11,656

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法k(mm)3.4寸法dk(mm)12ねじの呼びM6ドライブサイズT30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする