大阪魂
サビナイBステン(+)トラスコ D8 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
長さ(mm)
6
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
35
40
45
50
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20146108
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,549
販売価格(税別)
¥
17,772
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法q(mm)
1.83
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼びd
M4