4X18 サビナイBステン(+)トラスコ D8 コアタマ 大阪魂 20146187

 

4X18 サビナイBステン(+)トラスコ D8 コアタマ 大阪魂 20146187
4X18 サビナイBステン(+)トラスコ D8 コアタマ 大阪魂 20146187
4X18 サビナイBステン(+)トラスコ D8 コアタマ 大阪魂 20146187

サビナイBステン(+)トラスコ D8 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)18
内容量1袋(500個)注文コード20146187品番4X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
長さ(mm)18十字穴番号2寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4寸法q(mm)1.83ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする