曜日別特売
5X8 ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20146738

 

5X8 ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20146738
5X8 ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20146738
5X8 ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20146738

ステン(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)
ねじの呼びM5
ねじの呼びdM5
長さ(mm)8
内容量1袋(6個)注文コード20146738品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス長さ(mm)8ねじピッチ(mm)0.8寸法t(mm)1.8頭部形状寸法k(mm)3.3寸法n(mm)1.2ピッチP(mm)0.8穴の形状スリ割り寸法dk(mm)9ねじの呼びM5ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする