大阪魂
ステン(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(16個)
1袋(6個)
1袋(9個)
1袋(5個)
1袋(3個)
1袋(2個)
ねじの呼び
M8
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじの呼びd
M8
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
3
4
5
6
8
15
35
40
45
50
55
60
12
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
20146835
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
2.8
頭部形状
平
寸法k(mm)
5.2
寸法n(mm)
1.6
ピッチP(mm)
1.25
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
ねじの呼びd
M8