5X8 GBステン TRX(トラスコステン 大阪魂 20146930

 

5X8 GBステン TRX(トラスコステン 大阪魂 20146930
5X8 GBステン TRX(トラスコステン 大阪魂 20146930
5X8 GBステン TRX(トラスコステン 大阪魂 20146930

GBステン TRX(トラスコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)8
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(500個)注文コード20146930品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,528
販売価格(税別)
12,298
長さ(mm)8表面処理GB寸法k(mm)3.1ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)11.8ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする