6X16 GBステン TRX(トラスコステン 大阪魂 20146975

 

6X16 GBステン TRX(トラスコステン 大阪魂 20146975
6X16 GBステン TRX(トラスコステン 大阪魂 20146975
6X16 GBステン TRX(トラスコステン 大阪魂 20146975

GBステン TRX(トラスコステン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)16
ピッチP(mm)1
内容量1袋(200個)注文コード20146975品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,548
販売価格(税別)
9,589
長さ(mm)16表面処理GB寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする