曜日別特売
A-60 防寒作業靴 A-60 エンゼル 20146997

A-60 防寒作業靴 A-60 エンゼル 20146997
A-60 防寒作業靴 A-60 エンゼル 20146997

防寒作業靴 A-60

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25~25.5
内容量1足注文コード20146997品番A-60
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防寒性に優れており、-30℃まで対応出来ます。
布素材を使用しておりますので、水を使用する現場には不向きとなります。

サイズ(cm)25~25.5形状ハイカット機能防寒材質(先芯)鋼製材質(アッパー)帆布+牛革クロムサイズM種類セーフティシューズ材質(ソール)合成ゴム高さ(cm)32(L基準)靴タイプ長靴
注意
※A60は冷凍庫作業用の安全靴になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20147015
2022-11-06
用途: 機械のメンテナンス

サイズがかなり大きめです
足の実寸は27cmで、普段紐のある靴を27.5-28で履いているのでLLサイズを購入しました
つま先までしっかり足入れすると踵に1cm強隙間がありました、歩きにくいです
暖かく軽い靴なので次回購入することがあればLサイズを選択したいと思います

2が参考にしています
対象商品 : 20146997
2019-12-04
用途: 警備員イベント警備や普段使い
建設業・工事業

イベント警備や普段使いに履き心地が良く動きやすい。

対象商品 : 20147015
2018-12-23
用途: 鉄工所
玖珠ボーリング工業株式会社

寒い日の室内作業時にはとても重宝し、足元が温かいです。

対象商品 : 20147015
2017-04-17
用途: 冷凍庫にての倉庫管理
卸売・小売業

冷凍庫で足がすごく痛くなるほどでしたが、全然大丈夫です。
いろいろ探しましたがこれが一番です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする