曜日別特売
4X10 アロック(+)サラコ D=6 (3カW 大阪魂 20147465

 

4X10 アロック(+)サラコ D=6 (3カW 大阪魂 20147465
4X10 アロック(+)サラコ D=6 (3カW 大阪魂 20147465
4X10 アロック(+)サラコ D=6 (3カW 大阪魂 20147465

アロック(+)サラコ D=6 (3カW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2500個)
長さ(mm)10
内容量1袋(2500個)注文コード20147465品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,885
販売価格(税別)
33,532
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理アロック寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする