大阪魂
アロック(+)サラコ D=6 (3カW
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(4500個)
1袋(33個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
長さ(mm)
12
4
5
5.5
6
6.5
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20147481
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,021
販売価格(税別)
¥
27,292
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
アロック
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4