曜日別特売
4X30 アロック(+)サラコ D=6 (3カW 大阪魂 20147569

 

4X30 アロック(+)サラコ D=6 (3カW 大阪魂 20147569
4X30 アロック(+)サラコ D=6 (3カW 大阪魂 20147569
4X30 アロック(+)サラコ D=6 (3カW 大阪魂 20147569

アロック(+)サラコ D=6 (3カW

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
長さ(mm)30
内容量1袋(600個)注文コード20147569品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,861
販売価格(税別)
9,874
長さ(mm)30十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理アロック寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする