曜日別特売
HT-010 ヒューソリッド腰袋ポケット付 ペンギンエース 20147697

ヒューソリッド腰袋ポケット付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード20147697品番HT-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

刺し傷に強い強化を取り入れた腰袋。3段ポケット(ファスナーポケット付)+2ホルダー、便利なカラビナ付

用途電気工事、設備工事、工具の収納材質EVA、PEVA、PVC、ポリエステル、アルミ、亜鉛合金イエロー形状3段適合ベルト幅(mm)55寸法(横×奥行×高さ)(mm)175×150×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20147688
2021-04-07
用途: 電気工事
和泉電気工事電気・ガス・熱供給・水道業

ファスナーポケットが付いているので、デジタルテスターを入れて使用しています。
大切な機器を保護してくれるし、落下して壊す事も予防できます。ファスナーポケットの付いた物を探していました。丁度使いやすいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする