HT-011 ヒューソリッド腰袋ポケット無 ペンギンエース 20147715

ヒューソリッド腰袋ポケット無

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード20147715品番HT-011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

刺し傷に強い強化を取り入れた腰袋。2段ポケット+2ホルダー、便利なカラビナ付

用途電気工事、設備工事、工具の収納材質EVA、PEVA、PVC、ポリエステル、アルミ、亜鉛合金レッド形状2段適合ベルト幅(mm)55寸法(横×奥行×高さ)(mm)165×115×225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする