ペンギンエース
ヒューソリッド腰袋ポケット無
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
イエロー
レッド
ブルー
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20147733
品番
HT-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刺し傷に強い強化を取り入れた腰袋。2段ポケット+2ホルダー、便利なカラビナ付
用途
電気工事、設備工事、工具の収納
材質
EVA、PEVA、PVC、ポリエステル、アルミ、亜鉛合金
色
イエロー
形状
2段
適合ベルト幅(mm)
55
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
165×115×225