HT-011 ヒューソリッド腰袋ポケット無 ペンギンエース 20147742

ヒューソリッド腰袋ポケット無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード20147742品番HT-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

刺し傷に強い強化を取り入れた腰袋。2段ポケット+2ホルダー、便利なカラビナ付

用途電気工事、設備工事、工具の収納材質EVA、PEVA、PVC、ポリエステル、アルミ、亜鉛合金ブラック形状2段適合ベルト幅(mm)55寸法(横×奥行×高さ)(mm)165×115×225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする