曜日別特売
12X40 クロームB19(+)アプセットBT 大阪魂 20148348

 

12X40 クロームB19(+)アプセットBT 大阪魂 20148348
12X40 クロームB19(+)アプセットBT 大阪魂 20148348
12X40 クロームB19(+)アプセットBT 大阪魂 20148348

クロームB19(+)アプセットBT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)40
内容量1袋(50個)注文コード20148348品番12X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,682
販売価格(税別)
13,347
長さ(mm)40十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする