曜日別特売
3X16 3B-ZEC(+-)バインドコ 大阪魂 20148540

 

3X16 3B-ZEC(+-)バインドコ 大阪魂 20148540
3X16 3B-ZEC(+-)バインドコ 大阪魂 20148540
3X16 3B-ZEC(+-)バインドコ 大阪魂 20148540

3B-ZEC(+-)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1800個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)16
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(1800個)注文コード20148540品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,595
販売価格(税別)
7,814
長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法n(mm)0.8寸法dk(mm)6.3ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする