曜日別特売
4X5 3B-ZEC(+-)バインドコ 大阪魂 20148567

 

4X5 3B-ZEC(+-)バインドコ 大阪魂 20148567
4X5 3B-ZEC(+-)バインドコ 大阪魂 20148567
4X5 3B-ZEC(+-)バインドコ 大阪魂 20148567

3B-ZEC(+-)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1800個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1800個)注文コード20148567品番4X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,052
販売価格(税別)
10,047
長さ(mm)5十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法n(mm)1寸法dk(mm)8.3ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする