大阪魂
3B-ZEC(+-)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(600個)
ねじの呼びd
M4
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
25
4
5
6
8
10
12
16
14
20
25
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
20148646
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,703
販売価格(税別)
¥
6,094
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法n(mm)
1
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
2.5