4X30 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148881

 

4X30 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148881
4X30 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148881
4X30 3カ-W (+)トラスコ(100イリ 大阪魂 20148881

3カ-W (+)トラスコ(100イリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM4
長さ(mm)30
ピッチP(mm)0.7
十字穴番号2
内容量1個注文コード20148881品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,030
販売価格(税別)
936
長さ(mm)30十字穴番号2表面処理3価ホワイト寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法q(mm)2.13ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする