6X35 3カステンコ TRX(サラコ 大阪魂 20149188

 

6X35 3カステンコ TRX(サラコ 大阪魂 20149188
6X35 3カステンコ TRX(サラコ 大阪魂 20149188
6X35 3カステンコ TRX(サラコ 大阪魂 20149188

3カステンコ TRX(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)35
ピッチP(mm)1
内容量1袋(300個)注文コード20149188品番6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,298
販売価格(税別)
12,998
長さ(mm)35寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする