ML-106 インナーコード Meltec(大自工業) 20149282

 

ML-106 インナーコード Meltec(大自工業) 20149282
ML-106 インナーコード Meltec(大自工業) 20149282
ML-106 インナーコード Meltec(大自工業) 20149282

インナーコード

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード20149282品番ML-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マーカーランプ等の電球ソケットコードの破損・劣化時の交換に

幅(mm)15高さ(mm)150タイプダブル奥行(mm)15
注意
※正確に取り付けられているかの確認をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20149282
2023-02-17
用途: 自家用トラックのテールランプ修理に使用。

ダブル球用のソケット補修品がなかなか無く助かりました。ブレード、バネ、配線共に問題無く使えました。

対象商品 : 20149298
2019-12-13
用途: トラックのメンテナンス
運輸・通信業

コスパが良くリピート買いです!
近場のお店より安くて助かります(^^)

対象商品 : 20149298
2017-12-16
用途: マーカーランプ補修

マーカーランプの補修に使いました、マーカー代が使えるのに、配線だけが駄目でしたので、購入しました、良いですね。

対象商品 : 20149298
2017-06-04
用途: 部品交換
運輸・通信業

このパーツだけがダメになったとき、交換すれば良いので節約にもつながるので良いと思います。

対象商品 : 20149282
2017-01-20
用途: ランプ類の補修
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

最近のランプは底の部分でショートします。
原因は樹脂板の破損か端子のすっぽ抜けがほとんです。
このコードを交換するだけでまだまだ使えるようになります。
ありがたい一品だと思います。

対象商品 : 20149282
2021-09-04
用途: 50年前のオートバイ部品と入れ替え
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

半田部分の盛り分少し足らないかな、(当時の物と比較して)
リード線1サイズ上げても良いのではないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする