曜日別特売
8X12 アロックステン(+)サラコ 大阪魂 20149328

 

8X12 アロックステン(+)サラコ 大阪魂 20149328
8X12 アロックステン(+)サラコ 大阪魂 20149328
8X12 アロックステン(+)サラコ 大阪魂 20149328

アロックステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)12
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(200個)注文コード20149328品番8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,252
販売価格(税別)
13,865

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)12十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法C(mm)0.4寸法k(mm)4.4寸法dk(mm)16ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする