ユニット
置場標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
文字内容
酸素ボンベ置場
置場
材料置場
ボンベ置場
資材置場
掃除具置場
ゴミ置場
廃材置場
加工場
酸素ボンベ置場
アセチレンボンベ置場
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20149483
品番
338-11
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
文字内容
酸素ボンベ置場
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2944
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×600×1
エコマーク認定番号
7118031