338-18 使用済保護衣等置場 ユニット 20149535

使用済保護衣等置場

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード20149535品番338-18
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
文字内容石綿保管場所取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4)トラスコ品番738-3002質量(g)170エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1エコマーク認定番号7118031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする