ユニット
ワンタッチ取付標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
みんなで防ごう…墜落災害 鉄骨組立作業中関係者以外立入禁止
注文コード
20150332
品番
340-23A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光色(三角部蛍光印刷)が目立って注意を喚起!
手軽に使えて、大量設置に最適!
着脱が簡単なマジックテープ式
文字内容
みんなで防ごう…墜落災害 鉄骨組立作業中関係者以外立入禁止
取付方式
吊り下げ
材質
ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
トラスコ品番
738-3908
質量(g)
130
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×0.35