340-32 ワンタッチ取付標識 ユニット 20150418

ワンタッチ取付標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容みんなで防ごう…墜落災害 ゴンドラ作業中注文コード20150418品番340-32
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

蛍光色(三角部蛍光印刷)が目立って注意を喚起!
手軽に使えて、大量設置に最適!
着脱が簡単なマジックテープ式

文字内容みんなで防ごう…墜落災害 ゴンドラ作業中取付方式吊り下げ材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)トラスコ品番738-3983質量(g)130寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする