340-62A ワンタッチ取付標識(イラストタイプ) ユニット 20150524

ワンタッチ取付標識(イラストタイプ)

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚文字内容熱中症予防 水分・塩分の補給と過度な休憩で快適に!トラスコ品番738-4092注文コード20150524品番340-62A
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

一目でわかるイラストデザイン
斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。
丈夫で取り扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

文字内容熱中症予防 水分・塩分の補給と過度な休憩で快適に!トラスコ品番738-4092材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)質量(g)130取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37110403
2022-11-05
用途: 現場作業

定期的に購入しています。耐久性が良く現場安全作業に役立っています。

対象商品 : 37110184
2019-02-03
用途: 道路工事
有限会社富士テック建設業・工事業

バリケード用単管パイプやカラーコーン用バーに
取り付けて利用してます。大変、目立つデザインで
満足です。

対象商品 : 20150454
2017-11-24
用途: 仮設足場上での工事、及び、高所での作業時
建設業・工事業

安全帯の使用は始業前ミーティング時やパトロール時に周知徹底してはいるが、それでも作業に集中すると忘れる事がある。 そんな時に標識で視覚に訴える事で安全帯の使用忘れ防止に役立っている。

対象商品 : 20150454
2017-01-18
用途: 足場設置後の安全管理

簡単に取り付けられ、作業員にも認識されやすく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20150813
2017-04-08
用途: 足場作業

このタイプはリピートしていますまず、目立つ、足場のステ斬に貼りやすい

対象商品 : 37110184
2016-09-29
用途: 無人時の仮設区域への立ち入り防止。

約300名収容の地芝居歌舞伎観客席を竹ドームで仮設しています。興味面白半分で部外者が怪我などしないように、一応、トラロープで区画はしていますが、この標識を取り付けることで管理姿勢を明確に出来ました。製品は価格の割にしっかりしており、耐久性もありそうです。ただマジックテープで簡単に取外せるため持ち去られないか心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 37110184
2016-08-25
用途: 現場作業時、立入禁止措置
友田建設株式会社

子ども達にも認識してもらいやすいようにひらがな表記にしました。取り付けやすさと撤去・復旧のしやすさから選びました。良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37110184
2015-11-17
用途: 危険箇所
建設業・工事業

安く無難に使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする