大阪魂
ホワイトSUS316L+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
15
20
35
25
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20150640
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,114
販売価格(税別)
¥
18,285
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
表面処理
ホワイト
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
4.3
寸法q(mm)
2.13
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
2.5