4X20 ツヤケシクロSUS316L+)バインドコ 大阪魂 20150780

 

4X20 ツヤケシクロSUS316L+)バインドコ 大阪魂 20150780
4X20 ツヤケシクロSUS316L+)バインドコ 大阪魂 20150780
4X20 ツヤケシクロSUS316L+)バインドコ 大阪魂 20150780

ツヤケシクロSUS316L+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)20
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(500個)注文コード20150780品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,523
販売価格(税別)
12,294
長さ(mm)20十字穴番号2表面処理つや消し黒寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)4.3寸法q(mm)2.13ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.3ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする