5X35 ツヤケシクロSUS316L+)バインドコ 大阪魂 20150868

 

5X35 ツヤケシクロSUS316L+)バインドコ 大阪魂 20150868
5X35 ツヤケシクロSUS316L+)バインドコ 大阪魂 20150868
5X35 ツヤケシクロSUS316L+)バインドコ 大阪魂 20150868

ツヤケシクロSUS316L+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)35
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(200個)注文コード20150868品番5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,531
販売価格(税別)
11,392
長さ(mm)35十字穴番号2表面処理つや消し黒寸法f(mm)1寸法k(mm)2.1寸法m(mm)5寸法q(mm)2.83ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)10.3ねじの呼びdM5寸法k+f(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする