6X15 ホワイトSUS316L+)バインドコ 大阪魂 20150911

 

6X15 ホワイトSUS316L+)バインドコ 大阪魂 20150911
6X15 ホワイトSUS316L+)バインドコ 大阪魂 20150911
6X15 ホワイトSUS316L+)バインドコ 大阪魂 20150911

ホワイトSUS316L+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)15
ピッチP(mm)1
内容量1袋(200個)注文コード20150911品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,174
販売価格(税別)
11,976
長さ(mm)15十字穴番号3表面処理ホワイト寸法f(mm)1.3寸法k(mm)2.4寸法m(mm)6.3寸法q(mm)2.86ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12.4ねじの呼びdM6寸法k+f(mm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする