大阪魂
ホワイトSUS316L+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
ねじの呼びd
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
5
6
8
10
12
15
20
35
25
ピッチP(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20150965
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,342
販売価格(税別)
¥
14,856
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
表面処理
ホワイト
寸法f(mm)
1.3
寸法k(mm)
2.4
寸法m(mm)
6.3
寸法q(mm)
2.86
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
12.4
ねじの呼びd
M6
寸法k+f(mm)
3.7