曜日別特売
3X5 (+)アプセットコ 大阪魂 20151340

 

3X5 (+)アプセットコ 大阪魂 20151340
3X5 (+)アプセットコ 大阪魂 20151340
3X5 (+)アプセットコ 大阪魂 20151340

(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(160個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(160個)注文コード20151340品番3X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法s(mm)5.5寸法k(mm)2ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする