大阪魂
(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(78個)
1袋(160個)
1袋(177個)
1袋(181個)
1袋(118個)
1袋(78個)
1袋(70個)
1袋(59個)
1袋(52個)
1袋(44個)
1袋(15個)
1袋(14個)
1袋(83個)
1袋(51個)
1袋(37個)
1袋(19個)
1袋(58個)
1袋(54個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
5
6
8
14
25
30
35
40
45
85
95
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(78個)
注文コード
20151376
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法s(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
ねじの呼びd
M4