大阪魂
3B-ZEC(4)コガタアプセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(180個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(230個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M8
M8
M10
長さ(mm)
20
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ピッチ(mm)
1.25
1.25
1.5
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(180個)
注文コード
20151751
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,561
販売価格(税別)
¥
6,874
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8