曜日別特売
8X35 3B-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151805

 

8X35 3B-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151805
8X35 3B-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151805
8X35 3B-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151805

3B-ZEC(4)コガタアプセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(170個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)35
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(170個)注文コード20151805品番8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,211
販売価格(税別)
9,283
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)12寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする