大阪魂
3W-ZEC(4)コガタアプセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(130個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(230個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M8
M8
M10
長さ(mm)
45
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ピッチ(mm)
1.25
1.25
1.5
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(130個)
注文コード
20151839
品番
8X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,339
販売価格(税別)
¥
6,672
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8