曜日別特売
10X25 3W-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151918

 

10X25 3W-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151918
10X25 3W-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151918
10X25 3W-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151918

3W-ZEC(4)コガタアプセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(180個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)25
ピッチ(mm)1.5
内容量1袋(180個)注文コード20151918品番10X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,107
販売価格(税別)
14,643
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする