曜日別特売
10X30 3W-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151936

 

10X30 3W-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151936
10X30 3W-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151936
10X30 3W-ZEC(4)コガタアプセット 大阪魂 20151936

3W-ZEC(4)コガタアプセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)30
ピッチ(mm)1.5
内容量1袋(150個)注文コード20151936品番10X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,740
販売価格(税別)
13,400
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする