大阪魂
3カ-W TRXタンパー(ナベコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(70個)
1袋(70個)
1袋(71個)
1袋(66個)
1袋(63個)
1袋(86個)
1袋(74個)
1袋(30個)
1袋(500個)
1袋(26個)
1袋(28個)
1袋(20個)
1袋(350個)
1袋(17個)
1袋(9個)
1袋(13個)
ねじの呼びd
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
M8
長さ(mm)
8
3
4
6
8
10
12
25
40
45
50
30
60
15
ピッチP(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1.25
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(70個)
注文コード
20152399
品番
2X8(T6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
8
寸法A(mm)
1.75
表面処理
3価ホワイト
寸法I(mm)
0.4
寸法k(mm)
1.3
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
3.5
ドライブサイズ
T6
ねじの呼びd
M2