342-80 風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ) ユニット 20152588

風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容立入禁止
内容量1枚注文コード20152588品番342-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

風抜けのいいメッシュタイプ
メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。
一目でわかるピクトタイプ
表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。
取付け簡単!ラクラク固定!
取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。

文字内容立入禁止材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付)寸法(mm)710×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする