大阪魂
アイボリーステン(+)サラコ D6 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20152697
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,670
販売価格(税別)
¥
11,518
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
アイボリー
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4