342-93 風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ) ユニット 20152712

風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容足場の上に物を置くな
内容量1枚注文コード20152712品番342-93
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

風抜けのいいメッシュタイプ
メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。
一目でわかるピクトタイプ
表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。
取付け簡単!ラクラク固定!
取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。

文字内容足場の上に物を置くな取付方式吊り下げ材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付)トラスコ品番738-6079寸法(mm)710×450質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする